{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 80 mm | |
Versão | alto | |
Óleo de corte | HM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Haste com três faces tensoras | |
⌀ da haste | 13 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 60 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Coroa de perfuração |
Número do artigo | 118400 80 | |
EAN/GTIN | 4045197949790 | |
Número do fabricante | 118400 80 |