{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 10 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 106 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 121 mm | |
Longitud total L | 184 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116051 10 | |
EAN / GTIN | 4062406745424 | |
Número del fabricante | 116051 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Broca espiral larga HSS HOLEX CleverDrill N 10 mm
a petición
En stock
39 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
548 piezas en stock
desde
1
Unidades
11,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Norma | DIN 340 | DIN 340 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 106 | 106 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |