{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 6,8 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 91,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 102 mm | |
Comprimento total L | 156 mm | |
⌀ haste Ds | 6,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 6,8 | |
EAN/GTIN | 4062406745318 | |
Número do fabricante | 116051 6,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 6,8
sob pedido
Em stock
449 peças em stock
4,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
599 peças em stock
a partir de
1
Peças
7,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
a partir de
1
Peças
19,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
16,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Comprimento total L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Haste | Mango cilíndrico | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS E |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
⌀ haste Ds | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |