{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 11 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 111,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 128 mm | |
Comprimento total L | 195 mm | |
⌀ haste Ds | 11 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 11 | |
EAN/GTIN | 4062406745448 | |
Número do fabricante | 116051 11 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 11
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
10,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
13,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
116 peças em stock
31,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Haste | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 111,5 mm | 111,5 mm | 111,5 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |