{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | CleverDrill | |
⌀ nominal DC | 15 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 340 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Mango cilíndrico | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | no | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 121,5 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 144 mm | |
Comprimento total L | 220 mm | |
⌀ haste Ds | 15 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 116051 15 | |
EAN/GTIN | 4062406745509 | |
Número do fabricante | 116051 15 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 15
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
22,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
86 peças em stock
28,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sem |
Comprimento total L | 220 mm | 220 mm |
Refrigeração interior | no | não |
Óleo de corte | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 144 mm | 144 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral |