Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 3,9

N.º do artigo: 116051 3,9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    2,05 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    1,71 € / Peça
sob pedido
Em stock
203 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: DIN 340
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CleverDrill
⌀ nominal DC 3,9 mm
Revestimento Sin revestimiento
Óleo de corte HSS
Norma DIN 340
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 72,2 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 78 mm
Comprimento total L 119 mm
⌀ haste Ds 3,9 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,02 mm/U
Anel colorido sin
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 116051 3,9
EAN/GTIN 4062406745189
Número do fabricante 116051 3,9

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
64
Alumínio (apara curta)
N
52
Alumínio > 10% Si
N
40
Aço < 500 N/mm²
P
26
Aço < 750 N/mm²
P
26
Aço < 900 N/mm²
P
20
Aço < 1100 N/mm²
P
15
GG(G)
K
24
CuZn
N
32
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

HOLEX CleverDrill – Broca estável para todas as aplicações padrão. Melhor comportamento de marcação devido ao polimento cruzado. Espessura do núcleo e aumento do núcleo normais. Perfis retificados. Superfície: Ranhura em espiral temperada de cor bronze.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Brocas de marcação NC correspondentes n.º 112120, 112140 e 112170 com um ângulo da ponta de 142° para maior segurança processual
Produto sucessor do n.º 116050.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 3,9

Broca espiral comprida HSS HOLEX CleverDrill N 3,9

sob pedido
Em stock
203 peças em stock
a partir de 1  Peças
2,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
1,71 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
2,96 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,84 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2
Revestimento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
Refrigeração interior no no no
Haste Mango cilíndrico Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS HSS HSS E
Ângulo da ponta 118 grau 118 grau 118 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 72,2 mm 72,2 mm 72,2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta