Broca corta HSS-E N 4,65 mm

Número de artículo: 113150 4,65
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    5,66 € / Unidad
  • de 10Unidad
    4,72 € / Unidad
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4,65 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 1897
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 130 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 24 mm
    Longitud total L 58 mm
    ⌀ de mango Ds 4,65 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,05 mm/rev.
    anillo de color sin
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 113150 4,65
    EAN / GTIN 4045197004451
    Número del fabricante 113150 4,65

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    80
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    45
    Aluminio > 10 % Si
    N
    50
    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
    Brillante

    Ventaja:

    Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.