Broca corta HSS-E N 2,8 mm

Número de artículo: 113150 2,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,35 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,79 € / Unidad
a petición
En stock
100 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2,8 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 11,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 16 mm
Longitud total L 46 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113150 2,8
EAN / GTIN 4045197004260
Número del fabricante 113150 2,8

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Brillante

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.