Broca corta HSS-E N 3,5 mm

Número de artículo: 113150 3,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,47 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,88 € / Unidad
a petición
En stock
1.344 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 3,5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 14,8 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
Longitud total L 52 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113150 3,5
EAN / GTIN 4045197004338
Número del fabricante 113150 3,5

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Especialmente robusto y estable gracias al espesor de núcleo reforzado. Perfiles rectificados, con alta precisión de concentricidad.
Brillante

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra