Broca curta HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 3,8mm

N.º do artigo: 113150 3,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    3,94 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    3,29 € / Peça
sob pedido
Em stock
372 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 3,8 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 16,3 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 22 mm
Comprimento total L 55 mm
⌀ haste Ds 3,8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113150 3,8
EAN/GTIN 4045197004369
Número do fabricante 113150 3,8

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
80
Alumínio (apara curta)
N
45
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
40
Aço < 750 N/mm²
P
30
Aço < 900 N/mm²
P
25
Aço < 1100 N/mm²
P
10
Aço < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Particularmente robusta e estável devido à espessura reforçada do núcleo.
Perfis retificados, com alta precisão de concentricidade.
Sem revestimento

Vantagem:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E N, sem revestimento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,8mm

Broca curta HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 3,8mm

sob pedido
Em stock
372 peças em stock
a partir de 1  Peças
3,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,29 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
214 peças em stock
a partir de 1  Peças
4,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
3,45 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
a partir de 1  Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
258 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,70 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
137 peças em stock
a partir de 1  Peças
11,06 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
9,22 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
a partir de 1  Peças
7,85 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 755 peças em stock
a partir de 1  Peças
1,19 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
0,99 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2 2 2
Revestimento sem revestimento sem revestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN sem revestimento
Comprimento total L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Haste Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Haste cilíndrica Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Óleo de corte HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS E HSS
Comprimento dos canais de aparas Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta