{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,45 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 130 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 22,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | |
Comprimento total L | 74 mm | |
⌀ haste Ds | 7,45 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 113150 7,45 | |
EAN/GTIN | 4045197004758 | |
Número do fabricante | 113150 7,45 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca curta HSS-E N, sem revestimento, ⌀ DC h8: 7,45mm
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
30 peças em stock
a partir de
1
Peças
17,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
14,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
a partir de
1
Peças
20,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
16,83 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
21 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
a partir de
1
Peças
3,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
3,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | azul | sem | sem |
Comprimento total L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ nominal DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ haste Ds | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |