Uchwyt Easyfix na pojemnik dystrybucyjny 1

Nr art.: 955580 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Easyfix
wysokość 128 mm
szerokość 220 mm
głębokość użytkowa 75 mm
⌀ drutu stalowego 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyt na pojemnik dystrybucyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Numer producenta 955580 1

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na pojemnik dystrybucyjny odpowiedni do rękawic jednorazowych, wkładek stoperowych, chusteczek higienicznych itp. Kabłąk druciany może być regulowany na głębokość, tak by pojemniki były dobrze zamocowane i nie przemieszczały się. Drut stalowy można przełączać w uchwycie z tworzywa (cztery możliwe pozycje drutu).
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.
pojemników o głębokości 55-75 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Easyfix" Zobacz wszystkie