Uchwyt narzędziowy Easyfix 45°, ⌀ 6 mm, głębokość użytkowa: 75mm

Nr art.: 955515 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    22,74  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    18,91  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Easyfix
głębokość użytkowa 75 mm
⌀ drutu stalowego 6 mm
materiał podstawy z tworzywa sztucznego
materiał drutu stal
rodzaj podstawy podwójne
kształt hakowy hak pojedynczy 45°
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955515 75
EAN / GTIN 4062406195076
Numer producenta 955515 75

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Easyfix" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka