Uchwyty do kluczy do śrub, szerokość uchwytu: 9,5mm

Nr art.: 955700 9,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość uchwytu 9,5 mm
liczba uchwytów 2
do kluczy 6 mm - 9 mm
materiał podstawy z tworzywa sztucznego
materiał haka z tworzywa sztucznego
rodzaj podstawy podwójne
Rodzaj produktu Uchwyty do kluczy płaskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674
Numer producenta 955700 9,5

Opis

Wykonanie:

Przejrzyste przechowywanie kluczy do śrub. Wielkość klucza widoczna przez otwór.
Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka