Hak podwójny Easyfix, głębokość użytkowa: 32mm

Nr art.: 955635 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    46,55  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    38,82  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
93 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

głębokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Easyfix
wysokość użytkowa 27 mm
szerokość użytkowa 38 mm
głębokość użytkowa 32 mm
materiał podstawy z tworzywa sztucznego
materiał haka z tworzywa sztucznego
rodzaj podstawy podwójne
kształt hakowy Haki podwójne
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 955635 32
EAN / GTIN 4062406197001
Numer producenta 955635 32

Opis

Wykonanie:

Łatwe umieszczanie jedną ręką w płycie perforowanej, bez użycia narzędzi. Mocne trzymanie bez przykręcania, dzięki czemu unika się zadrapania płyty.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

W dostawie:

Wszystkie odpowiednie płytki podstawy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Easyfix" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka