Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 25 mm, szerokość × głębokość w G / typ: 4X4/4

Nr art.: 951210 4X4/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 25 mm
szerokość 100 mm
głębokość 100 mm
szerokość w G 4
głębokość w G 4
Liczba przegródek w pudełku 4
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951210 4X4/4
EAN / GTIN 4062406193140
Numer producenta 951210 4X4/4

Opis

Wykonanie:

Z 2 stałymi ściankami działowymi, powstają 4 schowki w pojemniku.

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 50 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka