Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 25 mm 6X6/1

Nr art.: 951210 6X6/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
195 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria easyPick
    wysokość 25 mm
    szerokość 150 mm
    głębokość 150 mm
    szerokość w G 6
    głębokość w G 6
    Liczba przegródek w pudełku 1
    kolor antrac.
    Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 951210 6X6/1
    EAN / GTIN 4062406147082
    Numer producenta 951210 6X6/1

    Opis

    Pasuje do:

    We wszystkich szufladach o wysokości frontów 50 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka