Pojemniki na drobne elementy easyPick Wysokość 25 mm 3X8/1

Nr art.: 951210 3X8/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
110 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
wysokość 25 mm
szerokość 75 mm
głębokość 200 mm
szerokość w G 3
głębokość w G 8
Liczba przegródek w pudełku 1
kolor antrac.
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951210 3X8/1
EAN / GTIN 4062406146986
Numer producenta 951210 3X8/1

Opis

Pasuje do:

We wszystkich szufladach o wysokości frontów 50 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    szerokość × głębokość w G / typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka