Zestaw pojemników na drobne elementy easyPick 75/1

Nr art.: 950238 75/1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria easyPick
    Wysokość zbiornika 50 mm
    pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 75 mm
    pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 36
    pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 16
    Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 950238 75/1
    EAN / GTIN 4062406667696
    Numer producenta 950238 75/1

    Opis

    Wykonanie:

    Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
    Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 36 × 16G.

    Pasuje do:

    Szuflady 36 × 16G.

    Zawartość:

    Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 6× wielk. 6×8/1; 18× wielk. 4×4/1

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka