Zestaw pojemników na drobne elementy easyPick 75/1

Nr art.: 950198 75/1
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość frontu szuflady / typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria easyPick
Wysokość zbiornika 50 mm
pasują do szuflad o wysokości frontu od ≥ 75 mm
pasuje do szuflad o szerokości użytkowej w G 16
pasuje do szuflad o głębokości użytkowej w G 16
Rodzaj produktu Pojemniki polistyrenowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 950198 75/1
EAN / GTIN 4062406667634
Numer producenta 950198 75/1

Opis

Wykonanie:

Pojemnik na drobne części z tworzywa sztucznego.
Przegródki i pojemniki dokładnie wypełniają szufladę 16 × 16G.

Pasuje do:

Szuflady 16 × 16G.

Zawartość:

Pojemnik na drobne elementy easyPick nr 951251: 16× wielk. 4×4/1

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Z tej samej serii "easyPick" Zobacz wszystkie