Multifix z klipsem magnetycznym Easyfix 1500

Nr art.: 928206 1500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja Multifix z magnesem
wysokość 90 mm
szerokość 1 440 mm
szerokość użytkowa 1 434 mm
liczba magnesów 6
pasują do typu 1500
nośność 50 kg
Rodzaj produktu Szyna Multifix

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 928206 1500
EAN / GTIN 4062406502980
Numer producenta 928206 1500

Opis

Wykonanie:

Szyna Multifix odpowiada opisowi pod nr 928201. W zestawie klips magnetyczny Easyfix nr 955640 rozm. 2.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową Easyfix nr 955820 rozm. 2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka