Multifix z klipsem magnetycznym Easyfix 1000

Nr art.: 928206 1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Wersja Multifix z magnesem
    wysokość 90 mm
    szerokość 940 mm
    szerokość użytkowa 934 mm
    liczba magnesów 3
    pasują do typu 1000
    nośność 50 kg
    Rodzaj produktu Szyna Multifix

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 928206 1000
    EAN / GTIN 4062406502973
    Numer producenta 928206 1000

    Opis

    Wykonanie:

    Szyna Multifix odpowiada opisowi pod nr 928201. W zestawie klips magnetyczny Easyfix nr 955640 rozm. 2.

    Pasuje do:

    Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową Easyfix nr 955820 rozm. 2.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka