{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 1553 | |
wysokość | 990 mm | |
szerokość | 1 380 mm | |
głębokość | 809 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 200 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 800 mm | |
wys. powierzchni załadunkowej | 270 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 200 mm | |
Nośność maksymalna | 600 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 53 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek obudowany czterema ścianami |
Numer artykułu | 919877 1553 | |
EAN / GTIN | 4017976015538 | |
Numer producenta | 1553 |