Wózek z czterema ścianami 1550

Nr art.: 919877 1550
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    typ 1550
    wysokość 948 mm
    szerokość 1 030 mm
    głębokość 509 mm
    szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
    głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
    wys. powierzchni załadunkowej 228 mm
    liczba kółek stałych bez hamulca 2
    liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
    ⌀ koła 160 mm
    Nośność maksymalna 500 kg
    materiał kółka TPE
    masa 35 kg
    Rodzaj produktu Wózek obudowany czterema ścianami

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 919877 1550
    EAN / GTIN 4017976015507
    Numer producenta 1550

    Opis

    Wykonanie:

    Wózek zabudowany czterama ścianami, z wyjmowaną ścianą wzdłużną. Platforma z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, spawana kontrukcja stalowa, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

    Norma:

    EN 1757-3

    Powłoka lakiernicza:

    Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

    Wskazówka:

    Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka