Wózek z czterema ścianami 1551

Nr art.: 919877 1551
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 1551
wysokość 990 mm
szerokość 1 180 mm
głębokość 609 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 1 000 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 600 mm
wys. powierzchni załadunkowej 270 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 200 mm
Nośność maksymalna 600 kg
materiał kółka TPE
masa 40 kg
Rodzaj produktu Wózek obudowany czterema ścianami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919877 1551
EAN / GTIN 4017976015514
Numer producenta 1551

Opis

Wykonanie:

Wózek zabudowany czterama ścianami, z wyjmowaną ścianą wzdłużną. Platforma z płyty drewnopodobnej z okleiną bukową, spawana kontrukcja stalowa, 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie TPE, piasty z łożyskami kulkowymi.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka