Kieszeń na dokumenty z przekładkami, niebieska zestaw 50-elementowy A4/1

Nr art.: 974710 A4/1
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 25,13 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 281 mm
szerokość 311 mm
masa (szt.) 44 g
Rodzaj produktu Kieszenie na dokumenty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974710 A4/1
EAN / GTIN 4005546109107
Numer producenta 1751

Opis

Wykonanie:

Z odpornego polipropylenu z nakładkami mocującymi w kształcie strzałki oraz szczelinami zaciskowymi. W komplecie klapa zabezpieczająca przed pyłem i deszczem w przypadku używania na zewnątrz. Łatwe i szybkie mocowanie. W celu wymiany informacji nie ma konieczności usuwania kieszeni, co umożliwia szybką wymianę tabliczek. Możliwość skanowania i zgodność z dokumentami źródłowymi.
Kolor: niebieska folia na grzbiecie i przezroczysta folia od przodu.

Opis:

Format poziomy A4.

Zastosowanie:

Bardzo mocno trzyma się na ruchomych pojemnikach transportowych i paletopojemnikach ażurowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.