Kieszeń na dokumenty z przekładkami, żółta zestaw 50-elem. A4/1

Nr art.: 974711 A4/1
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 25,00 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 281 mm
szerokość 311 mm
masa (szt.) 44 g
Rodzaj produktu Kieszenie na dokumenty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974711 A4/1
EAN / GTIN 4005546997087
Numer producenta 175104

Opis

Wykonanie:

Z odpornego polipropylenu z nakładkami mocującymi w kształcie strzałki oraz szczelinami zaciskowymi. W komplecie klapa zabezpieczająca przed pyłem i deszczem w przypadku używania na zewnątrz. Łatwe i szybkie mocowanie. W celu wymiany informacji nie ma konieczności usuwania kieszeni, co umożliwia szybką wymianę tabliczek. Możliwość skanowania i zgodność z dokumentami źródłowymi.
Kolor: żółta folia na grzbiecie i przezroczysta folia od przodu.

Opis:

Format poziomy A4.

Zastosowanie:

Bardzo mocno trzyma się na ruchomych pojemnikach transportowych i paletopojemnikach ażurowych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka