{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wiertła | 9 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
długość linii śrubowej | 60 mm | |
długość całkowita | 110 mm | |
⌀ chwytu | 9 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 786001 9 | |
EAN / GTIN | 4058546404253 | |
Numer producenta | 4932480140 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu 9 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
14,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
11,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 110 mm | 120 mm |
norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
chwyt | Trzpień walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HM | HM |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
⌀ chwytu | 9 mm | 9 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |