{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ | 5 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
długość robocza | 45 mm | |
długość całkowita | 85 mm | |
⌀ chwytu | 5 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 786001 5 | |
EAN / GTIN | 4058546404116 | |
Numer producenta | 4932480126 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu, ⌀: 5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
8,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
6,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
chwyt | Trzpień walcowy | chwyt walcowy |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | Wiercenie z udarem |
⌀ chwytu | 5 mm | 5 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |