{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ wiertła | 12 mm | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zastosowanie z udarem / bez udaru | Wiercenie z udarem | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
długość linii śrubowej | 90 mm | |
długość całkowita | 150 mm | |
⌀ chwytu | 12 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia |
Numer artykułu | 786001 12 | |
EAN / GTIN | 4058546404314 | |
Numer producenta | 4932480146 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu 12 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
20,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
16,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ wiertła | 12 mm | 12 mm |
długość całkowita | 150 mm | 150 mm |
norma | DIN 8039; ISO 5468 | DIN 8039; ISO 5468 |
chwyt | Trzpień walcowy | chwyt walcowy |
długość linii śrubowej | 90 mm | 85 mm |
⌀ chwytu | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła do kamienia | Wiertła do kamienia |