Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu 10 mm

Nr art.: 786001 10
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: Trzpień walcowy

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 10 mm
Materiał ostrza HM
norma DIN 8039; ISO 5468
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt Trzpień walcowy
długość linii śrubowej 60 mm
długość całkowita 110 mm
⌀ chwytu 10 mm
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 786001 10
EAN / GTIN 4058546404260
Numer producenta 4932480141

Opis

Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.
Wiertło udarowo-obrotowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.
Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.
Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.