Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu 8 mm

Nr art.: 786001 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wiertła (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Zastosowanie z udarem / bez udaru: Wiercenie z udarem
  • chwyt: Trzpień walcowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wiertła 8 mm
Materiał ostrza HM
norma DIN 8039; ISO 5468
Zastosowanie z udarem / bez udaru Wiercenie z udarem
chwyt Trzpień walcowy
długość linii śrubowej 60 mm
długość całkowita 110 mm
⌀ chwytu 8 mm
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 786001 8
EAN / GTIN 4058546404222
Numer producenta 4932480137

Opis

Wykonanie:

Wiertła wyposażone w udaroodporne i twarde płytki z HM, lutowane w wysokiej temperaturze. Asymetryczny kształt rowków ulepsza odprowadzanie zwiercin.
Wiertło udarowo-obrotowe z grubą płytką skrawającą z węglików spiekanych.

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia otworów pod kołki rozporowe wiertarkami udarowymi w betonie, murze, kamieniu naturalnym i syntetycznym.
Również do wierceń nieudarowych w drewnie twardym i miękkim, w tworzywach sztucznych, akrylu i ceramice.
Po korekcji ostrzy również do wiercenia w hartowanej stali.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu  8 mm

Wiertła z węglikami spiekanymi HM do betonu 8 mm

na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie
11,53  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
9,26  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ wiertła 8 mm 8 mm
norma DIN 8039; ISO 5468 DIN 8039; ISO 5468
chwyt Trzpień walcowy chwyt walcowy
Materiał ostrza HM HM
długość linii śrubowej 60 mm 80 mm
⌀ chwytu 8 mm 8 mm
Rodzaj produktu Wiertła do kamienia Wiertła do kamienia

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka