{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 34 mm | |
rozwartość klucza 2 | 36 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 310 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Aluminium-brąz | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 759710 34X36 | |
EAN / GTIN | 7630027402117 | |
Numer producenta | AB3436A |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz dwustronny, płaski, beziskrowy, rozwartość klucza: 34X36mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
529,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
83,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
92,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 310 mm | 325 mm | 325 mm |
rozwartość klucza 1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
rozwartość klucza 2 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |