{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 10 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 135 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Aluminium-brąz | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 759710 10X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401370 | |
Numer producenta | AB1013A |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz dwustronny, płaski, beziskrowy, rozwartość klucza: 10X13mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
143,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
175 sztuk w magazynie
13,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
100 sztuk w magazynie
14,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
9,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
26,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 135 mm | 171 mm | 171 mm | 130 mm | 170 mm |
rozwartość klucza 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczne | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |