{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 12 mm | |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 145 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Aluminium-brąz | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 759710 12X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401431 | |
Numer producenta | AB1213A |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz dwustronny, płaski, beziskrowy, rozwartość klucza: 12X13mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
159,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
13,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie
15,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
10,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie
23,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 145 mm | 171 mm | 171 mm | 140 mm | 170 mm |
rozwartość klucza 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
rozwartość klucza 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne |