{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 27 mm | |
norma | DIN 895 | |
długość klucza L | 240 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
materiał | Aluminium-brąz | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 759710 24X27 | |
EAN / GTIN | 7630027401912 | |
Numer producenta | AB2427A |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucz dwustronny, płaski, beziskrowy, rozwartość klucza: 24X27mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
342,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
35,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie
39,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
29,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
91 sztuk w magazynie
50,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
norma | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
długość klucza L | 240 mm | 265 mm | 265 mm | 255 mm | 280 mm |
rozwartość klucza 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
rozwartość klucza 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczne | metryczny | metryczny | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |