{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 35 mm | |
długość bijaka z obuchami | 105 mm | |
długość trzonka | 295 mm | |
długość całkowita | 330 mm | |
masa | 0,466 kg | |
materiał obudowy | stal | |
materiał wkładki | Nylon, biały | |
Materiał trzonka | Drewno hikory | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 754700 35 | |
EAN / GTIN | 7610733003464 | |
Numer producenta | 300.4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, ⌀ obucha: 35mm
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
247,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
152,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 330 mm | 290 mm |
masa | 0,466 kg | 0,45 kg |
⌀ obucha | 35 mm | 35 mm |
materiał wkładki | Nylon, biały | powlekane tworzywem sztucznym |
materiał obudowy | stal | Stal. |
Materiał trzonka | Drewno hikory | Stal. |
Rodzaj produktu | Młotek | Młotek |