Bezodrzutowe młotki z miękkim bijakiem, pokryte tworzywem sztucznym 35 mm

Nr art.: 755260 35
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ obucha (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ obucha 35 mm
długość główki 90 mm
długość całkowita 290 mm
masa 0,45 kg
materiał obudowy Stal.
materiał wkładki powlekane tworzywem sztucznym
Materiał trzonka Stal.
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 755260 35
EAN / GTIN 4045197959713
Numer producenta 755260 35

Opis

Wykonanie:

Korpus młotka stalowy, odrzut tłumiony dzięki stalowym kulkom. Młotek całkowicie pokryty tworzywem sztucznym. Odporność na temperaturę w zakresie od − 20 bis 90°C.