{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 27 mm | |
długość bijaka z obuchami | 90 mm | |
długość trzonka | 265 mm | |
długość całkowita | 290 mm | |
masa | 0,274 kg | |
materiał obudowy | stal | |
materiał wkładki | Nylon, biały | |
Materiał trzonka | Drewno hikory | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 754700 27 | |
EAN / GTIN | 7610733003440 | |
Numer producenta | 300.2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy, ⌀ obucha: 27mm
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
196,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
72,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
masa | 0,274 kg | 0,269 kg |
⌀ obucha | 27 mm | 27 mm |
długość bijaka z obuchami | 90 mm | 81 mm |
długość trzonka | 265 mm | 300 mm |
Rodzaj produktu | Młotek | Młotek |