{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 40 mm | |
długość bijaka z obuchami | 110 mm | |
długość trzonka | 315 mm | |
długość całkowita | 355 mm | |
masa | 0,695 kg | |
materiał obudowy | stal | |
materiał wkładki | Nylon, biały | |
Materiał trzonka | Drewno hikory | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 754700 40 | |
EAN / GTIN | 7610733003471 | |
Numer producenta | 300.5 |