{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ obucha | 60 mm | |
długość bijaka z obuchami | 120 mm | |
długość trzonka | 360 mm | |
długość całkowita | 420 mm | |
masa | 1,47 kg | |
materiał obudowy | stal | |
materiał wkładki | Nylon, biały | |
Materiał trzonka | Drewno hikory | |
bezodrzutowe | tak | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 754700 60 | |
EAN / GTIN | 7610733003495 | |
Numer producenta | 300.7 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bezodrzutowe młotki z obuchem nylonowym, trzonek hikorowy 60 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
472,23 PLN
307,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
303,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 420 | 380 |
masa | 1,47 | 1,36 |
⌀ obucha | 60 | 60 |
bezodrzutowe | tak | |
materiał wkładki | Nylon, biały | powlekane tworzywem sztucznym |
Materiał trzonka | Drewno hikory | Stal. |
Rodzaj produktu | Młotek | Młotek |