Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa 60G mm

Nr art.: 752800 60G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SIMPLEX
Seria Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
długość bijaka z obuchami 145 mm
⌀ robocza obuchów 60 mm
długość trzonka 340 mm
długość całkowita 405 mm
masa 1,55 kg
materiał obudowy staliwo
materiał wkładki Kompozyt gumowy, średnio twardy
Materiał trzonka drewniane
kolor czarny
Rodzaj produktu Młotek

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 752800 60G
EAN / GTIN 4030618300076
Numer producenta 3002.060

Opis

Wykonanie:

Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.

Część zamienna:

Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka