{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | SIMPLEX | |
Seria | Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX | |
długość bijaka z obuchami | 135 mm | |
⌀ robocza obuchów | 50 mm | |
długość trzonka | 310 mm | |
długość całkowita | 365 mm | |
masa | 0,74 kg | |
materiał obudowy | Aluminium | |
materiał wkładki | Kompozyt gumowy, średnio twardy | |
Materiał trzonka | drewniane | |
kolor | czarny | |
Rodzaj produktu | Młotek |
Numer artykułu | 752800 50A | |
EAN / GTIN | 4030618300380 | |
Numer producenta | 3102.050 |