Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami, mieszanka gumowa 40G mm

Nr art.: 752800 40G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ korpusu / materiał (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta SIMPLEX
    Seria Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
    długość bijaka z obuchami 110 mm
    ⌀ robocza obuchów 40 mm
    długość trzonka 280 mm
    długość całkowita 330 mm
    masa 0,66 kg
    materiał obudowy staliwo
    materiał wkładki Kompozyt gumowy, średnio twardy
    Materiał trzonka drewniane
    kolor czarny
    Rodzaj produktu Młotek

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 752800 40G
    EAN / GTIN 4030618300052
    Numer producenta 3002.040

    Opis

    Wykonanie:

    Stabilny, 2-elementowy korpus z 2 wymiennymi obuchami. Zależnie od przeznaczenia możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach.
    Wszystkie obuchy można ze sobą komponować.
    Młotki montażowe, korpus z aluminium lub żeliwa ciągliwego, trzonek drewniany.

    Zastosowanie:

    Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
    Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
    części maszyn itp.

    Część zamienna:

    Trzonek zamienny dostępny pod nr. 753400, a korpusy młotków pod nr. 753310.

    Wskazówka:

    Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Z tej samej serii "Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka