Korpusy młotków SIMPLEX, bez wkładek, bez trzonka 40G mm

Nr art.: 753310 40G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ obudowy / materiału obudowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta SIMPLEX
⌀ korpusu 40 mm
Seria Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX
⌀ robocza obuchów 40 mm
masa 420 g
materiał obudowy staliwo
Rodzaj produktu Obuchy do miękkich młotków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 753310 40G
EAN / GTIN 4030618301301
Numer producenta 3011.040

Opis

Wykonanie:

Stabilny, dwuelementowy korpus, z aluminium albo żeliwa ciągliwego. Zależnie od przeznaczenia, możliwość zastosowania obuchów o różnych właściwościach. Wszysykie obuchy można ze sobą komponować.

Zastosowanie:

Wielk. A = z korpusem aluminiowym: do lekkich prac, np. do pozycjonowania detali.
Wielk. G = z korpusem z żeliwa ciągliwego: do prac wymagających mocnych uderzeń np. do montażu
części maszyn itp.

Pasuje do:

Młotki SIMPLEX z wymiennymi obuchami nr 752800 / 752900 / 753100 / 753200 / 753300.

Wskazówka:

Oznaczenie wielkości z symbolem = korpus aluminiowy, = korpus z żeliwa ciągliwego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Młotki z miękkim bijakiem SIMPLEX" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka