{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 180 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,2 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,4 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | Szczypce czernione, główka polerowana. | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701500 180 | |
EAN / GTIN | 4003773041009 | |
Numer producenta | 03 01 180 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombinerki polerowane 180 mm
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
69,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
189 sztuk w magazynie
79,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
49,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
62,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
cechy szczęk | ząbkowane | ząbkowane | ząbkowane | ząbkowane |
nieiskrzący | nie | nie | nie | nie |
długość całkowita | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki z kilku rodzajów materiału, z przyczepną powłoką Haptoprene | powlekane tworzywem sztucznym. | nasadki na uchwyty z 2 rodzajów materiału |
powierzchnia | Szczypce czernione, główka polerowana. | chromowane | gładka | gładkie |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa | Specjalna stal narzędziowa |