Zestaw narzędzi montażowych, 59-elem., ze skrzynką narzędziową z blachy stalowej

Nr art.: 680300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Zestawy narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 680300
EAN / GTIN 2050001016423

Opis

Zastosowanie:

Zawiera wysokiej jakości narzędzia do konserwacji i utrzymania urządzeń, maszyn, przyrządów itp. 

W dostawie:

Metrówki drewniane STABILA®: 1 szt. nr 466005 wielk. 2
Szczotka druciana: 1 szt. nr 575000, wielk. 3
Zestaw pilników warsztatowych DICK, nacięcie 2, z uchwytem, posortowane, w pokrowcu zwijanym: 1 szt. nr 517200, wielk. 200 (5-elem.)
Piła uniwersalna PUK®: 1 szt. nr 581220, wielk. 150
GARANT Zestaw kluczy płaskich, 2-stronnych, 6-34 mm z uchwytem: 1 szt. nr 610610 rozm. 12 (6×7 - 30×34 mm) z 1 szt. nr 611500 rozm. 12
Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, długich, z uchwytem z tworzywa: 1 szt. nr 626072 wielk. 8 (2 - 10 mm)
Zestaw wkrętaków płaskich PB Swiss Tools: 1 szt. nr 660910 wielk. 5 (3,5 - 8 mm)
Wkrętaki kątowe do śrub płaskich PB Swiss Tools: 1 szt. nr 664800, wielk. 6,5
Próbniki napięcia PB Swiss Tools do 250 V: 1 szt. nr 665020, wielk. 3,5
Wkrętaki do śrub z główką Phillips PB Swiss Tools: po 1 szt. nr 668100, wielk. 1; 2
Kombinerki KNIPEX®: 1 szt. nr 701500, wielk. 180
Szczypce do instalacji wodnych KNIPEX®: 1 szt. nr 705500, rozm. 250
Obcęgi KNIPEX®: 1 szt. nr 706610, wielk. 210
Uniwersalne szczypce zaciskowe: 1 szt. nr 708205, wielk. 250
Szczypce płaskie okrągłe KNIPEX® z ostrzem: 1 szt. nr 713150, wielk. 160
Uniwersalne szczypce do pierścieni wewn. proste: 1 szt. nr 719805 wielk. J2
Uniwersalne szczypce do pierścieni zewn. proste: 1 szt. nr 719905 wielk. A2
Szczypce tnące boczne KNIPEX®: 1 szt. nr 724900, wielk. 160
Przecinak płaski RENNSTEIG: 1 szt. nr 740500, wielk. 175
Zestaw przebijaków i punktak RENNSTEIG: 1 szt. nr 745600 wielk. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Młotek ślusarski z nasadką Hickory: 1 szt. nr 750110, wielk. 300
Młotek z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 754500, wielk. 32
Rozwiertak PB Swiss Tools: 1 szt. nr 831700, wielk. 110
Nóż do kabli, ostrze stałe: 1 szt. nr 844300, wielk. 175
Olejarki z tworzywa sztucznego: 1 szt. nr 083532, wielk. 125
Taśma izolacyjna, czarna: 1 szt. nr 083654, rozm. BLACK
Materiał znakujący, niebieski: 1 szt. nr 085154 wielk. B
Skrzynki narzędziowe z blachy stalowej: 1 szt. nr 693455 rozm. 5/530

Wskazówka:

Narzędzie jest dostarczane luzem.