{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 250 mm | |
do cięcia twardego drutu do ⌀ | 2,5 mm | |
do cięcia średnio twardego drutu do ⌀ | 3,8 mm | |
norma | DIN ISO 5746 | |
cechy szczęk | ząbkowane | |
Uchwyt | powlekane tworzywem sztucznym. | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | Szczypce czernione, główka polerowana. | |
nieiskrzący | nie | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 701500 250 | |
EAN / GTIN | 4003773015222 | |
Numer producenta | 03 01 250 |