{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 37,5 mm | |
wysokość h | 15 mm | |
rozwartość klucza | 24 mm | |
wymiar S | 25 mm | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
narzędzie z funkcją grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657900 2-24 | |
EAN / GTIN | 4018754034284 | |
Numer producenta | 58224024 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wymienne, klucz oczkowy 2-24 mm
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
247,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
182,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 37,5 | 38 |
chwyt trzpieniowy | 14×18 | 14×18 |
wysokość h | 15 | 15 |
rozwartość klucza | 24 | 24 |
wymiar S | 25 | 25 |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |