{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
szerokość b | 30,5 mm | |
wysokość h | 13 mm | |
rozwartość klucza | 19 mm | |
wymiar S | 25 mm | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
narzędzie z funkcją grzechotki | nie | |
Rodzaj produktu | Końcówki wymienne, klucz oczkowy |
Numer artykułu | 657900 2-19 | |
EAN / GTIN | 4018754034253 | |
Numer producenta | 58224019 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Końcówki wymienne, klucz oczkowy 2-19 mm
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
206,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
153,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 30,5 | 31 |
chwyt trzpieniowy | 14×18 | 14×18 |
wysokość h | 13 | 12,5 |
rozwartość klucza | 19 | 19 |
wymiar S | 25 | 25 |
narzędzie z funkcją grzechotki | nie | nie |
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | Końcówki wymienne |